DIN7980 30 1.4310 Federring für Zylinderschrauben
Elastische Unterlegscheiben für Schrauben TC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDELASTC30A1
Rubix:3378762
Hersteller:7980230
EAN:4043377158307


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 44,1 mm |
Produktdetails : DIN7980 30 1.4310 Federring für Zylinderschrauben
Federring für Zylinderschrauben
Federringe für Zylinderschrauben A1 44,1X30X6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 44,1 mm |
| Norm | DIN 7980 |
| Typ | elastische unterlegscheiben für schrauben tc |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Stärke | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,38 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
31,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
30 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
44,1 mm
Durchmesser, metrisch
M30