DIN127 B 16 A4 K Federing Form B=glatt
Elastische Unterlegscheiben Form B
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONW16A4/250
Rubix:524336
Hersteller:0127416
EAN:4043377024688


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 27,4 mm |
Produktdetails : DIN127 B 16 A4 K Federing Form B=glatt
Federing Form B=glatt
Federringe Form B A4 27,4X16X3,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 27,4 mm |
| Norm | DIN 127 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,95 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
33,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
16 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
27,4 mm
Durchmesser, metrisch
M16