DIN6796 8X18X2 A4 Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Elastische Schüsselscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDELASCUV8A4
Rubix:552819
Hersteller:679648
EAN:4043377145420


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN6796 8X18X2 A4 Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Spannscheiben für Schraubenverbindungen A4 18X8X2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Typ | elastische unterlegscheibe in mulde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,84 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
11,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
8 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
18 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M8