DIN137 A 3 A4 Federscheibe Form A=gewölbt
Elastische Scheiben Form A, gewölbt
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:RONFLEX3A4
Spartex:RONFLEXA3,2A4
Rubix:3373498
Hersteller:013743
EAN:4043377399007


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN137 A 3 A4 Federscheibe Form A=gewölbt
Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form A, gewölbt A4 6X3,2X0,4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Stärke | 0,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
14,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
3,2 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
6 mm
Durchmesser, metrisch
M3