DIN6796 20X45X5 A2 Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Elastische Schüsselscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDELASCUV20A2
Rubix:148962
Hersteller:6796220
EAN:4043377145222


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 45 mm |
Produktdetails : DIN6796 20X45X5 A2 Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Spannscheiben für Schraubenverbindungen A2 45X20X5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Typ | elastische unterlegscheibe in mulde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Stärke | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,75 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
93,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
20 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
45 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M20