DIN6796 10X23X2.5 A2 Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Elastische Schüsselscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDELASCUV10A2
Rubix:552821
Hersteller:6796210
EAN:4043377145178


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 23 mm |
Produktdetails : DIN6796 10X23X2.5 A2 Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Spannscheiben für Schraubenverbindungen A2 23X10X2,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Typ | elastische unterlegscheibe |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 2,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
10 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
23 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M10