WN9217 M14 A4 Sperrkantscheibe, Form M
Elastische Unterlegscheiben Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDELASM30,25X14A4
Rubix:3397806
Hersteller:9217414
EAN:4043377340184


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 30,25 mm |
Produktdetails : WN9217 M14 A4 Sperrkantscheibe, Form M
Sperrkantscheibe, Form M
Sperrkantscheiben Form M A4 30,25X14X2,46
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 30,25 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | elastische unterlegscheiben form m |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Stärke | 2,46 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,90 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
101,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage