DIN137 A 7 1.4310 Federscheibe Form A=gewölbt
Elastische Scheiben Form A, gewölbt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONFLEXA7,4A1.4310
Rubix:3373507
Hersteller:013727
EAN:4043377025555


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 7,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN137 A 7 1.4310 Federscheibe Form A=gewölbt
Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form A, gewölbt A1.4310 12X7,4X0,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M7 |
| Stärke | 0,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,80 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
8,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
7,4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
12 mm
Durchmesser, metrisch
M7