Referenzen
Spartex:RON2FLEX10
Rubix:524583
Hersteller:000137.00002.0100.000
EAN:4043952057278


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 21 mm |
Produktdetails : DIN137 B 10 FST Federscheibe Form B=gewellt
DIN 137 Federstahl Form B Federscheiben Form B = gewellt Abmessung: B 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2040 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische unterlegscheibe |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 4,2 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
21 mm
Durchmesser, metrisch
M10