DIN137 B 30 1.4310 Federscheibe Form B=gewellt
Elastische Scheiben Form A, gewölbt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONFLEXB31A1
Rubix:159152
Hersteller:01372030
EAN:4043377358912


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 56 mm |
Produktdetails : DIN137 B 30 1.4310 Federscheibe Form B=gewellt
Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form B, gewellt A1 56X31X2,2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 31 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Stärke | 2,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,72 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
56,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
31 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
56 mm
Durchmesser, metrisch
M30