Referenzen
Spartex:RONELASBO16,5Z
Rubix:558760
Hersteller:074361.00103.0165.000
EAN:4043952615737


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 74361 |
Produktdetails : DIN74361 C 16.5 FST ZN Federring/Limesring
DIN 74361 Federstahl Form C verzinkt Federringe (Limesringe) Abmessung: C 16,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1170 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 74361 |
| Typ | 16.5 din 74361 form c gal zn federring (limesring) verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,31 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
47,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen