Referenzen
Spartex:RONELASBO14,5Z
Rubix:558759
Hersteller:074361.00103.0145.000
EAN:4043952615720


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 74361 |
Produktdetails : DIN74361 C 14.5 FST ZN Federring/Limesring
DIN 74361 Federstahl Form C verzinkt Federringe (Limesringe) Abmessung: C 14,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 14,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 74361 |
| Typ | 14.5 din 74361 form c gal zn federring (limesring) verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std