DIN137 B 14 1.4310 Federscheibe Form B=gewellt
Elastische Scheiben Form A, gewölbt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONFLEXB15A1
Rubix:3373514
Hersteller:01372014
EAN:4043377025302


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 28 mm |
Produktdetails : DIN137 B 14 1.4310 Federscheibe Form B=gewellt
Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form B, gewellt A1 28X15X1,6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Stärke | 1,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,02 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
26,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
15 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
28 mm
Durchmesser, metrisch
M14