Metrische Ringe -Federscheibe Spartex RONDCD9,6, Durchmesser, metrisch: M9 | Material/Verarbeitung: Unlegierter Stahl | Norm: DIN 6319
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDCD9,6
Rubix:552610
Hersteller:006319.00004.0096.000
EAN:4043952470770


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 9,6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Außendurchmesser | 17 mm |
Produktdetails : DIN6319 D 9.6X17X3.5 ST Kugelscheibe/Kegelpfanne, einsatzgehärtet
Kugelförmige Unterlegscheibe Form D (konisch) D.9,6 Rohstahl DIN 6319
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 9,6 mm |
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Norm | din 6319 |
| Typ | kugelförmige unterlegscheibe form d |
| Durchmesser, metrisch | m9 |
| Stärke | 3,5 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std