Referenzen
Spartex:RONFLEX5Z
Rubix:524562
Hersteller:000137.00101.0050.000
EAN:4043952057612


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN137 A 5 FST MZN Federscheibe Form A=gewölbt
DIN 137 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federscheiben Form A = gewölbt Abmessung: A 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische unterlegscheibe |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 1,8 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
6,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Durchmesser, metrisch
M5