E 600 E-1000 Ersatzstiel Esche 360 mm
Einzelstiel Rotband-Plus Esche E 600 E
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:E 600 E-1000
Rubix:1246810
Hersteller:8589860
EAN:4010883858984

Produktdetails : E 600 E-1000 Ersatzstiel Esche 360 mm
Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube, Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden, So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.
Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube, Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden, So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 288 g |
|---|---|
| Werkstoff | esche (eschenholz) |
| Länge | 360 mm |
| Gewicht | 288 g |
| Für Modell | engineers hammer |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
143,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
