Referenzen
Gedore:E 248 H-60-70
Rubix:1246807
Hersteller:8740000
EAN:4010883874007

Produktdetails : E 248 H-60-70 Ersatzstiel Hickory 310 mm
Ergonomisch geformter Stiel aus hochwertigem Hickoryholz. Extrem biegefest und nahezu unzerbrechlich.
Ersatzstiel Hickory 310 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Werkstoff | hickoryholz |
| Länge | 310 mm |
| Gewicht | 210 g |
| Breite | 70 mm |
| Für Modell | 248 h |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
