E 247 H-30 Ersatzstiel Hickory KOMBI-PLUS R für 247 H-30
Loser Hickorystiel für Combi-Plus R E 247 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:E 247 H-30
Rubix:1246751
Hersteller:1605313
EAN:4010883101318

Produktdetails : E 247 H-30 Ersatzstiel Hickory KOMBI-PLUS R für 247 H-30
Ergonomisch geformter Stiel aus hochwertigem Hickoryholz, Extrem biegefest und bruchsicher
Ergonomisch geformter Stiel aus hochwertigem Hickoryholz, Extrem biegefest und bruchsicher
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Werkstoff | hickoryholz |
| Länge | 270 mm |
| Gewicht | 130 g |
| Für Modell | combi-plus r |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
