Referenzen
Gedore:E 248 H-100
Rubix:1246847
Hersteller:8740270
EAN:4010883874021

Produktdetails : E 248 H-100 Ersatzstiel Hickory 900 mm
Ergonomisch geformter Stiel aus hochwertigem Hickoryholz. Extrem biegefest und nahezu unzerbrechlich.
Ersatzstiel Hickory 900 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Werkstoff | hickory (holz) |
| Länge | 900 mm |
| Gewicht | 1100 g |
| Für Modell | 248 h-100 |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
