Referenzen
Festo:VFOE-LE-T-R14-Q8-F1A
Rubix:3323034
Hersteller:8157636
EAN:4052568589943

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | r1/4 (port 2) |
|---|---|
| Typ | vfoe-le-t-r14-q8-f1a drossel.r.vent. |
Produktdetails : VFOE-LE-T-R14-Q8-F1A DROSSEL.R.VENT.
Pneumatisches Handstellventil mit einem Betriebsdruckbereich von 0,2 bis 10 bar. Standard-Nenndurchfluss 165 l/min.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | r1/4 (port 2) |
|---|---|
| Typ | vfoe-le-t-r14-q8-f1a drossel.r.vent. |
| Werkstoff | pbt |
| Durchsatz | 30000 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | vfoe-le |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen