GN5338-40-B6-S Einstellgriff mit Zeigerscheibe, Kunststoff
Einstellgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5338-40-B6-S
Rubix:92055
Hersteller:GN 5338-40-B6-S
EAN:4045525282858





Produktdetails : GN5338-40-B6-S Einstellgriff mit Zeigerscheibe, Kunststoff
Einstellgriffe GN 5338 genügen höchsten Ansprüchen: die bei Duroplastprodukten übliche Trennaht ist nicht sichtbar. Das Zeigerelement ist auf die Griffnabe aufgeschoben und gegen Verdrehen gesichert. Zwei Stiftschrauben mit Ringschneide gewährleisten eine einwandfreie Befestigung auf der Welle.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
