GN598-ST-31-M12 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Stahl, Stahl
Drehbarer Zylindergriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 598-ST-31-M12
Rubix:357295
Hersteller:GN 598-ST-31-M12
EAN:4045525298903





Produktdetails : GN598-ST-31-M12 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Stahl, Stahl
Drehbare Zylindergriffe GN 598 aus Stahl werden hauptsächlich bei Sicherheits-Handrädern eingesetzt, um eine größere Unwucht zu erzeugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 563 g |
|---|---|
| Länge | 102 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 31 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
