K0151.110 Sterngriff, Form:A, Grauguss
Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form A, Rohling
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0151.110
Rubix:326413
EAN:4059245042753



Dokumente
Produktdetails : K0151.110 Sterngriff, Form:A, Grauguss
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Grauguss GJL 200. | AUSFÜHRUNG: gleitgeschliffen. Blank. | AUF ANFRAGE: Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 145 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen