Drehmomentschraubendreher Wera 05074701001, Länge: 260 mm | Drehmoment, Minimum: 1.2 N.m | Drehmoment, Maximum: 3 N.m
Einstellbarer Drehmomentschraubendreher
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05074701001
Rubix:3095193
EAN:4013288100658

Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 1,2 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 3 N.m |
| Länge | 260 mm |
Produktdetails : 05074701001 Drehmomentschraubendreher Serie 7400 m. Schnellwechselfutter
Wera Drehmoment-Schraubendreher. Variable Drehmoment-Einstellmöglichkeit mit höchster Präzision. Einfaches Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes ohne Spezialwerkzeug. Gut ablesbarer Skalenwert; hörbares Klick-Signal. Rapidaptor-Schnellverschlusstechnik für schnellen Bitwechsel. Unbegrenztes Drehmoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten bei gleichzeitig guter Handlichkeit. Geeignet für Bits mit 1/4"-Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6. 3 und E 6. 3 (ISO 1173).
Stärken
Verstellbarer Kraftform-Drehmomentschrauber mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter
Geeignet für Bits mit 1/4"-Sechskantantrieb
Rapidaptor-Technik für schnellen Bitwechsel
Deutliches Signal bei Erreichen des voreingestellten Wertes
Numerische Drehmomentwertanzeige
Geeignet für Bits mit 1/4"-Sechskantantrieb
Rapidaptor-Technik für schnellen Bitwechsel
Deutliches Signal bei Erreichen des voreingestellten Wertes
Numerische Drehmomentwertanzeige
Technische Informationen
Attribute
| Drehmoment, Minimum | 1,2 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 3 N.m |
| Länge | 260 mm |
| Gewicht | 188 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen