Rillenkugellager Timken 215WNPP, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Einstell-Rillenkugellager Fafnir
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:215WNPP
Rubix:839405
EAN:0087796066762


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 215WNPP (TIM) Spannlager Fafnir
Einstell-Rillenkugellager Fafnir
Einstell-Rillenkugellager Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Grenzdrehzahl | 1710 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 75 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 76100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 98100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
266,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage