243.107 Einstecktülle f.Kuppl. NW 7,2-7,8, 1.4305, Tülle LW9, max.35
Einstecktülle NW 7,2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.107
Rubix:343052
Hersteller:107347
EAN:4047322058384

Dokumente
Produktdetails : 243.107 Einstecktülle f.Kuppl. NW 7,2-7,8, 1.4305, Tülle LW9, max.35
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2-7,8, ES 1.4305, Tülle LW 6, Betriebsdruck max. 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -25°C bis 200°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Typ | einstecktülle nw 7,2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
