MS239A250 Aufschraubschlauchtülle, G2, füRSchlauch LW 50 mm, SW 70, MS
Aufschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS239A250
Rubix:1610760
Hersteller:134858
EAN:4047322490917

Dokumente
Produktdetails : MS239A250 Aufschraubschlauchtülle, G2, füRSchlauch LW 50 mm, SW 70, MS
Aufschraubschlauchtülle, G 2 i., für Schlauch LW 50 mm, SW 70, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | aufschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
