MS2343419 Sechskant-Überwurfmutter, G 3/4, für Tüllengröße LW 19, MS
Überwurfmutter sechskant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS2343419
Rubix:3253234
Hersteller:136309
EAN:4047322504614

Dokumente
Produktdetails : MS2343419 Sechskant-Überwurfmutter, G 3/4, für Tüllengröße LW 19, MS
Sechskant-Überwurfmutter, G 3/4, für Tüllengröße, LW 19, SW 32, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | überwurfmutter sechskant |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
