GN448-D30-D28-M14 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchsen, rund, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-D30-D28-M14
Rubix:355974
Hersteller:GN 448-D30-D28-M14
EAN:4045525521070





Produktdetails : GN448-D30-D28-M14 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchsen GN 448 ermöglichen die Montage von Schrauben in Rohren. Sie werden dabei über den leicht konisch zulaufenden Einsteckteil im Rohr gehalten. Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zu bleibenden Verformungen oder zum Bruch der Einsteckbuchse kommen kann.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Typ | gn 448 |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
