GN448-D50.9-D45.9-M16 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-D50,9-D45,9-M16
Rubix:1865249
Hersteller:448-D50,9-D45,9-M16
EAN:4045525096479



Produktdetails : GN448-D50.9-D45.9-M16 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse aus glasfaserverstärktem Polyamid (schwarz matt) mit Messing-Einsatz (blank oder vernickelt) für Rundrohre. Für die Montage von Schrauben in Profilrohren, temperaturbeständig bis 100 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 448 einsteckbuchsen für rundrohre |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa, glasfaserverstärkt, schwarz, matt), messing (blank oder vernickelt) |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
