K0626.1251511 Steckverbinder, Gelenk mit Abgang, Polyamid
Steckverbinder-Vierkantrohr Gelenk mit einem Abgang
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0626.1251511
Rubix:517497
EAN:4059245196180



Dokumente
Produktdetails : K0626.1251511 Steckverbinder, Gelenk mit Abgang, Polyamid
Werkstoff, Ausführung: Polyamid PA, schwarz. Zylinderschraube DIN 6912 und Sechskantmutter DIN 934, Stahl verzinkt.Bestellbeispiel: K0626.1251511Hinweis: Die Steckverbinder werden einfach in das entsprechende Vierkantrohr eingesteckt. Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar. Der angegebene Verstellbereich kann stufenlos verstellt werden. Der Abgang ist um seine eigene Achse drehbar.Zubehör: - Vierkantrohre K0627 - Vierkantrohre mit Steg K0628
Steckverbinder Gelenk mit einem Abgang
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 99 g |
|---|---|
| Typ | steckverbinder k0626 |
| Werkstoff | polyamid |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen