K0624.130201210 Steckverbinder, T-Stück mit Abgang+Gewinde, Polyamid
Steckverbinder-Vierkantrohr T-Stück mit Abgang und Gewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0624.130201210
Rubix:517494
EAN:4059245196159



Dokumente
Produktdetails : K0624.130201210 Steckverbinder, T-Stück mit Abgang+Gewinde, Polyamid
Werkstoff, Ausführung: Polyamid PA, schwarz. Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt.Bestellbeispiel: K0624.125151210Hinweis: Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das entsprechende Vierkantrohr eingesteckt. Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar. Für die Montage von Gelenkfüße, Rollen etc.Zubehör: - Vierkantrohre K0627 - Vierkantrohre mit Steg K0628
Steckverbinder T-Stück mit Abgang und Gewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 217 g |
|---|---|
| Typ | steckverbinder k0624 |
| Werkstoff | polyamid |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage