GN448-D30-D28-M16 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff

Einsteckbuchsen, rund, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 448-D30-D28-M16
Rubix:355975
Hersteller:GN 448-D30-D28-M16
EAN:4045525521087
GN448-D30-D28-M16 Einsteckbuchse für Rundrohre Elesa

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : GN448-D30-D28-M16 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff


Einsteckbuchsen GN 448 ermöglichen die Montage von Schrauben in Rohren. Sie werden dabei über den leicht konisch zulaufenden Einsteckteil im Rohr gehalten. Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zu bleibenden Verformungen oder zum Bruch der Einsteckbuchse kommen kann.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26 g
Typgn 448
Werkstoffkunststoff
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
2,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen