GN448-D25-D21-M10 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-D25-D21-M10
Rubix:1865210
Hersteller:448-D25-D21-M10
EAN:4045525096080



Produktdetails : GN448-D25-D21-M10 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse GN 448 für Rundrohre aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA) mit Messing-Buchse. Hält Schrauben über den konischen Einsteckteil im Rohr.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 448 für rundrohre |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa, glasfaserverstärkt), messing (blank/vernickelt) |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
