GN448-D50.9-D47.9-M14 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-D50,9-D47,9-M14
Rubix:1865252
Hersteller:448-D50,9-D47,9-M14
EAN:4045525096509



Produktdetails : GN448-D50.9-D47.9-M14 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse GN 448 für Rundrohre mit Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem PA und Messing-Einsatz. Für Gewinde M14, temperaturbeständig bis +100 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 448 einsteckbuchsen für rundrohre |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (glasfaserverstärktes polyamid pa), messing (blank oder vernickelt) |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
