GN448-D38-D33-M14 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-D38-D33-M14
Rubix:1865228
Hersteller:448-D38-D33-M14
EAN:4045525096264



Produktdetails : GN448-D38-D33-M14 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse GN 448 für Rundrohre von Elesa+Ganter: Polyamid PA (glasfaserverstärkt) mit Messing-Buchse. Gewinde M14, Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 448 einsteckbuchse für rundrohre, gewinde m14 |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa, glasfaserverstärkt), messing |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
