GN448-V50-V44-M14 Einsteckbuchse für Vierkantrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-V50-V44-M14
Rubix:1865270
Hersteller:448-V50-V44-M14
EAN:4045525956728



Produktdetails : GN448-V50-V44-M14 Einsteckbuchse für Vierkantrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse GN 448 aus glasfaserverstärktem Polyamid (schwarz, matt) für Vierkantrohre. Mit Messing-Einsatz und Innengewinde für Schrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 448-v50-v44-m14 für vierkantrohre |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa, glasfaserverstärkt, schwarz, matt); messing-einsatz (blank oder vernickelt) |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
