K0619.1251512 Steckverbinder, Winkel mit Abgang, Polyamid
Steckverbinder-Vierkantrohr Winkel mit Abgang
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0619.1251512
Rubix:517480
EAN:4059245196012



Dokumente
Produktdetails : K0619.1251512 Steckverbinder, Winkel mit Abgang, Polyamid
Werkstoff, Ausführung: Polyamid PA, schwarz. Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt.Bestellbeispiel: K0619.1201512Hinweis: Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das entsprechende Vierkantrohr eingesteckt. Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar.Zubehör: - Vierkantrohre K0627 - Vierkantrohre mit Steg K0628
Steckverbinder Winkel mit Abgang
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 137 g |
|---|---|
| Typ | steckverbinder k0619 |
| Werkstoff | polyamid |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen