858671 Schlauchtülle Messing vernickelt mit Außengewinde 12-R1/2
EINSCHRAUBTÜLLE - KONISCH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:786179
Mecaline:858671
Rubix:3236320
EAN:3660338137419

Dokumente
Produktdetails : 858671 Schlauchtülle Messing vernickelt mit Außengewinde 12-R1/2
Material: vernickeltes Messing. Konisches BSP-Gasgewinde (R). Druck: 0 bis
15 bar. Freier Durchlass von Wasser, Druckluft und inerten Flüssigkeiten.
15 bar. Freier Durchlass von Wasser, Druckluft und inerten Flüssigkeiten.
Schlauchtülle Messing vernickelt mit Außengewinde 12-R1/2
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | r1/2 '' |
|---|---|
| Rohrinnendurchmesser, metrisch | 12 mm |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort