859342 Gewindetülle m. O-Ring f. Schlauch-Ø 8-G1/4 AG Msv
EINSCHRAUBTÜLLE - ZYLINDRISCH MIT NBR DICHTUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:859342
Rubix:3235498
EAN:3660338143571

Dokumente
Produktdetails : 859342 Gewindetülle m. O-Ring f. Schlauch-Ø 8-G1/4 AG Msv
Temperatur: -20 bis +80 °C. NBR-Dichtung
Für den Direktanschluss an PVC-Rohre
Für den Direktanschluss an PVC-Rohre
Gewindetülle m. O-Ring f. Schlauch-Ø 8-G1/4 AG Msv
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | g1/4 '' |
|---|---|
| Rohrinnendurchmesser, metrisch | 8 mm |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std