859352 Gewindetülle m. O-Ring f. Schlauch-Ø 12-G3/8 AG Msv
EINSCHRAUBTÜLLE - ZYLINDRISCH MIT NBR DICHTUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:859352
Rubix:3235483
EAN:3660338143670

Dokumente
Produktdetails : 859352 Gewindetülle m. O-Ring f. Schlauch-Ø 12-G3/8 AG Msv
Temperatur: -20 bis +80 °C. NBR-Dichtung
Für den Direktanschluss an PVC-Rohre
Für den Direktanschluss an PVC-Rohre
Gewindetülle m. O-Ring f. Schlauch-Ø 12-G3/8 AG Msv
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | g3/8 '' |
|---|---|
| Rohrinnendurchmesser, metrisch | 12 mm |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std