859350 Gewindetülle m. O-Ring f. Schlauch-Ø 10-G1/2 AG Msv

EINSCHRAUBTÜLLE - ZYLINDRISCH MIT NBR DICHTUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:859350
Rubix:3235478
EAN:3660338143656
859350 Gewindetülle m. O-Ring f. Schlauch-Ø 10-G1/2 AG Msv

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesserg1/2 ''
Rohrinnendurchmesser, metrisch10 mm
Werkstoffvernickeltes messing

Dokumente

Produktdetails : 859350 Gewindetülle m. O-Ring f. Schlauch-Ø 10-G1/2 AG Msv


Temperatur: -20 bis +80 °C. NBR-Dichtung
Für den Direktanschluss an PVC-Rohre
Gewindetülle m. O-Ring f. Schlauch-Ø 10-G1/2 AG Msv

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserg1/2 ''
Rohrinnendurchmesser, metrisch10 mm
Werkstoffvernickeltes messing
3,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std