N239.520-N Einschraubschlaucht., O-Ring, G1/4, Schlauch LW12, MS vern.
Einschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N239.520-N
Rubix:1423680
Hersteller:111475
EAN:4047322398053


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt cw614n (galvanisch vernickelt) |
|---|---|
| Anschluss 1 | gewinde g 1/4 ag |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : N239.520-N Einschraubschlaucht., O-Ring, G1/4, Schlauch LW12, MS vern.
Einschraubschlauchtülle für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt cw614n (galvanisch vernickelt) |
| Anschluss 1 | gewinde g 1/4 ag |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Anschluss 2 | schlauch lw 12 mm |
| Gewindeart | gas |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen