9312805002 Einsatzhülse DIN2080 Form D SK50/MK2

Einsatzhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30985002, 9312805002
Rubix:2157946
Hersteller:4317784722698
EAN:4317784722698
9312805002 Einsatzhülse Form-D D2080 SK50MK2 Forti

Produktdetails : 9312805002 Einsatzhülse DIN2080 Form D SK50/MK2


Einsatzhülse DIN2080 Form D SK50/MK2 FORTIS
Zwischenhülse SK 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 800 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,8 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,0001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen.

Technische Informationen


Attribute
57,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std