Spannschlüssel Rubix-DE 57610019, 9578260019
Einringschlüssel VDE 19mm gekröpft Gedore
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:57610019, 9578260019
Rubix:1090579
Produktdetails : 9578260019, 57610019 Einringschlüssel VDE 19mm gekröpft Gedor
VDE-Einringschlüssel
Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, tief gekröpft. Der Griff ist mit einer 2-Farb-Mehrbeschichtung (außen rot, innen gelb) überzogen. VDE-isoliert 1000 V nach EN 60900/IEC 60900 : 2004.
Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, tief gekröpft. Der Griff ist mit einer 2-Farb-Mehrbeschichtung (außen rot, innen gelb) überzogen. VDE-isoliert 1000 V nach EN 60900/IEC 60900 : 2004.
Einringschlüssel VDE 19mm gekröpft Gedore
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,39 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar