Referenzen
Igus:WLM-2225-30
Rubix:339085


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : WLM-2225-30 Einpressbuchse drylin R
Iglidur L1 Gleitlager. Spielarme Einpressbuchse, trockenlaufend, hohe Verschleißfestigkeit, niedriger Reibwert, schwingungsdämpfend, hohe statische Druckfestigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit.
Iglidur L1 Gleitlager. Spielarme Einpressbuchse, trockenlaufend, hohe Verschleißfestigkeit, niedriger Reibwert, schwingungsdämpfend, hohe statische Druckfestigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen