9578110013, 57640013 Einmaulschlüssel VDE 13mm Gedore
Einmaulschlüssel VDE 13mm Gedore
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:57640013, 9578110013
Rubix:1090625
Produktdetails : 9578110013, 57640013 Einmaulschlüssel VDE 13mm Gedore
VDE-Einmaulschlüssel
Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Der Griff ist mit einer 2-Farb-Mehrbeschichtung (außen rot, innen gelb) überzogen. Maulstellung 15°. VDE-isoliert bis 1000 V nach EN 60900/IEC 60900 : 2004.
Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Der Griff ist mit einer 2-Farb-Mehrbeschichtung (außen rot, innen gelb) überzogen. Maulstellung 15°. VDE-isoliert bis 1000 V nach EN 60900/IEC 60900 : 2004.
Einmaulschlüssel VDE 13mm Gedore
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,69 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

