Referenzen
Atlas:99200 37
Rubix:2708200
Hersteller:99200 37
EAN:4043692257716

Produktdetails : ERGOMED RED GR. 37 black
Minimiert Fußbeschwerden
• Leicht verstärkte Fußunterstützung
• Angenehme Weichbettung der Füße
• Natürliche Entlastung des Rückens
• Antistatisch
• Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: schwarz/blau bei Normalfuß schwarz/grün bei Platt- oder Senkfuß schwarz/rot bei Hohlfuß Anwendungsbereich: Zertifiziert für ATLAS-Sicherheitsschuhe
• Leicht verstärkte Fußunterstützung
• Angenehme Weichbettung der Füße
• Natürliche Entlastung des Rückens
• Antistatisch
• Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: schwarz/blau bei Normalfuß schwarz/grün bei Platt- oder Senkfuß schwarz/rot bei Hohlfuß Anwendungsbereich: Zertifiziert für ATLAS-Sicherheitsschuhe
Größe 37
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 37 |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Werkstoff | atmungsaktiv |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,20 € exkl. MwSt.
/ Paar
16,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
37