ERGO MED GREEN GR. 42 Einlegesohle
Einlegesohle ERGO-MED green low für Platt- oder Senkfuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:99100 42
Rubix:2760720
Hersteller:99100 42
EAN:4043692257488

Produktdetails : ERGO MED GREEN GR. 42 Einlegesohle
Minimiert Fußbeschwerden
• Leicht verstärkte Fußunterstützung
• Angenehme Weichbettung der Füße
• Natürliche Entlastung des Rückens
• Antistatisch
• Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: schwarz/blau bei Normalfuß schwarz/grün bei Platt- oder Senkfuß schwarz/rot bei Hohlfuß Anwendungsbereich: Zertifiziert für ATLAS-Sicherheitsschuhe
• Leicht verstärkte Fußunterstützung
• Angenehme Weichbettung der Füße
• Natürliche Entlastung des Rückens
• Antistatisch
• Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: schwarz/blau bei Normalfuß schwarz/grün bei Platt- oder Senkfuß schwarz/rot bei Hohlfuß Anwendungsbereich: Zertifiziert für ATLAS-Sicherheitsschuhe
Größe 42
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Werkstoff | atmungsaktiv |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,20 € exkl. MwSt.
/ Paar
16,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
42