ERGO MED BLUE GR. 48 Einlegesohle
Einlegesohle ERGO-MED blue medium für Normalfuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:99000 48
Rubix:2708192
Hersteller:99000 48
EAN:4043692257686
Produktdetails : ERGO MED BLUE GR. 48 Einlegesohle
Minimiert Fußbeschwerden
• Leicht verstärkte Fußunterstützung
• Angenehme Weichbettung der Füße
• Natürliche Entlastung des Rückens
• Antistatisch
• Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: schwarz/blau bei Normalfuß schwarz/grün bei Platt- oder Senkfuß schwarz/rot bei Hohlfuß Anwendungsbereich: Zertifiziert für ATLAS-Sicherheitsschuhe
• Leicht verstärkte Fußunterstützung
• Angenehme Weichbettung der Füße
• Natürliche Entlastung des Rückens
• Antistatisch
• Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: schwarz/blau bei Normalfuß schwarz/grün bei Platt- oder Senkfuß schwarz/rot bei Hohlfuß Anwendungsbereich: Zertifiziert für ATLAS-Sicherheitsschuhe
Größe 48
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 48 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,20 € exkl. MwSt.
/ Paar
16,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
48
